Referanser
Erstattet ref.:ECHU45A2
Spartex:ECHU45A2-50
Rubix:6403155
Produsent:0934245
EAN:4043377098771


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 934 |
| Gjengediameter | 45 mm |
Produktinformasjon : DIN 934 Sexkantsmuttrar A2-50 45 - 0934245
Hexagon nuts A2-50 45 DIN 934
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 934 |
| Gjengediameter | 45 mm |
| For skruer | m45 |
| Klasse | A2-50 |
| Skiftenøkkel | sw65 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 822,18 kr Eks. mva
/ pakke
2 277,73 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
45 mm
For skruer
m45