Referanser
Erstattet ref.:881070
Spartex:ECHU6A4-80
Rubix:6404536
Produsent:093446
EAN:4043377099747


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 934 |
| Gjengediameter | 6 mm |
Produktinformasjon : DIN 934 Sexkantsmuttrar A4-80 6 - 093446
Hexagon nuts A4-80 6 DIN 934
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 934 |
| Gjengediameter | 6 mm |
| For skruer | m6 |
| Klasse | A4-80 |
| Skiftenøkkel | sw10 |
| Gjengeskjæring | 1 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
547,75 kr Eks. mva
/ pakke
684,69 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
6 mm
For skruer
m6