Referanser
Spartex:ECHU14A4-80ISO
Rubix:6404684
Produsent:403248014
EAN:4043377144270


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gjengediameter | 14 mm |
Produktinformasjon : ISO 4032 Sexkantsmuttrar A4-80 14 - 403248014
Hexagon nuts A4-80 14
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gjengediameter | 14 mm |
| For skruer | m14 |
| Klasse | A4-80 |
| Skiftenøkkel | sw21 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
844,22 kr Eks. mva
/ pakke
1 055,28 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
14 mm
For skruer
m14