Referanser
Spartex:ECHU2BAS42A4-25
Rubix:6404598
Produsent:0936442
EAN:4043377100528


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 936 |
| Gjengediameter | 42 mm |
Produktinformasjon : DIN 936 Sexkantsmuttrar, låg modell A4-25 42 - 0936442
Hexagon thin nuts A4-25 42 DIN 936
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 936 |
| Gjengediameter | 42 mm |
| For skruer | m42 |
| Klasse | A4 |
| Type | low shape |
| Skiftenøkkel | sw65 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 156,29 kr Eks. mva
/ pakke
3 945,36 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
42 mm
For skruer
m42