Referanser
Spartex:ECHU16A4-70ISO
Rubix:6404675
Produsent:4032416
EAN:4043377099013


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gjengediameter | 16 mm |
Produktinformasjon : ISO 4032 Sexkantsmuttrar A4-70 16 - 4032416
Hexagon nuts A4-70 16
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gjengediameter | 16 mm |
| For skruer | m16 |
| Klasse | A4-70 |
| Skiftenøkkel | sw24 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
909,88 kr Eks. mva
/ pakke
1 137,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
16 mm
For skruer
m16