Referanser
Spartex:ECH3D24A4
Rubix:6404940
Produsent:6334424
EAN:4043377145093


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 6334 |
| Gjengediameter | 24 mm |
Produktinformasjon : DIN 6334 Sexkantsmuttrar, 3 d hög A4 24 - 6334424
Hexagon nuts 3 d high A4 24 DIN 6334
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 6334 |
| Gjengediameter | 24 mm |
| For skruer | m24 |
| Klasse | A4-50 |
| Type | height 3 d |
| Skiftenøkkel | sw36 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
163 058,27 kr Eks. mva
/ pakke
203 822,84 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
24 mm
For skruer
m24