Metallskruer med metrisk gjenger Spartex CHCRED3X16EFA2-50
Sekskantet innvendig skruehode, lavt hode
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:CHCRED3X16EFA2-50
Rubix:6405830
Produsent:798423 16
EAN:4043377172594


Teknisk sammendrag
| Lengde | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7984 |
Produktinformasjon : DIN 7984 Cylinderskruvar, sexkanthylsa, lågt huvud A2-50 3X16 SW2,5 - 798423 16
Hexagon socket head cap screws with low head A2-50 3X16 SW2,5 DIN 7984
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7984 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 3 mm |
| Sportykkelse | sw2,5 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
48 801,40 kr Eks. mva
/ pakke
61 001,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
16 mm