Metallskruer med metrisk gjenger Spartex CHCRED16X30EFA2-50
Sekskantet innvendig skruehode, lavt hode
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:CHCRED16X30EFA2-50
Rubix:6405928
Produsent:7984216 30
EAN:4043377172310


Teknisk sammendrag
| Lengde | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7984 |
Produktinformasjon : DIN 7984 Cylinderskruvar, sexkanthylsa, lågt huvud A2-50 16X30 SW14 - 7984216 30
Hexagon socket head cap screws with low head A2-50 16X30 SW14 DIN 7984
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7984 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 16 mm |
| Sportykkelse | sw14 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
65 597,61 kr Eks. mva
/ pakke
81 997,02 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
30 mm