Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTFBF5X70EFA2-70
Oval forsenkede skruer med spor
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTFBF5X70EFA2-70
Rubix:6435035
Produsent:096425 70
EAN:4043377114105


Teknisk sammendrag
| Lengde | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 964 |
Produktinformasjon : DIN 964 Skruvar med kullerförsänkt huvud och spår A2-70 5X70 - 096425 70
Slotted raised countersunk head screws A2-70 5X70 DIN 964
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 964 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Type innprint | med spor (sl) |
| Klasse | A2-70 |
| Gjengediameter | 5 mm |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
39 135,88 kr Eks. mva
/ pakke
48 919,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
70 mm