Metallskruer med metrisk gjenger Spartex CHCRED12X50PFA2-50
Sekskantet innvendig skruehode, lavt hode
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:CHCRED12X50PFA2-50
Rubix:6405959
Produsent:7984212 50
EAN:4043377172174


Teknisk sammendrag
| Lengde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7984 |
Produktinformasjon : DIN 7984 Cylinderskruvar, sexkanthylsa, lågt huvud A2-50 12X50 SW10 - 7984212 50
Hexagon socket head cap screws with low head A2-50 12X50 SW10 DIN 7984
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7984 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 12 mm |
| Sportykkelse | sw10 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | delvis |
Vis UNSPSC/ECL@SS
57 306,11 kr Eks. mva
/ pakke
71 632,64 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
50 mm