Referanser
Spartex:TIR16X130PFA2-50
Rubix:6412951
Produsent:0571216 130
EAN:4043377044907


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 16 mm |
|---|---|
| Lengde | 130 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : DIN 571 Sexkantsträskruvar A2-50 16X130 SW24
Hexagon head wood screws A2-50 16X130 SW24 DIN 571
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 16 mm |
|---|---|
| Lengde | 130 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Standard | DIN 571 |
| Form på hode | th |
| Sportykkelse | sw24 |
| Type gjenger | tre |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengeoverflate | delvis |
Vis UNSPSC/ECL@SS
142 400,60 kr Eks. mva
/ pakke
178 000,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
130 mm