Treskruer Spartex VATFBRPZ3X25EFA2-50
Forsterkede senkehodeskruer for sponplater
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VATFBRPZ3X25EFA2-50
Rubix:6411288
Produsent:9049230 25
EAN:4043377203168


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 3 mm |
|---|---|
| Lengde | 25 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : Träkonstruktionsskruvar, välvt och förstärkt huvud, full gänga A2-50 3X25 pz1
Double raised countersunk head timber screws with fullthread A2-50 3X25 pz1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 3 mm |
|---|---|
| Lengde | 25 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Type innprint | pozidriv (pz) |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Form på hode | milled rounded |
| Sportykkelse | pz1 |
| Type gjenger | tre |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
16 583,00 kr Eks. mva
/ pakke
20 728,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
25 mm