Referanser
Bosch:1618596170
Rubix:360977
EAN:3165140027786

Produktinformasjon : Hammerbor SDS P-5 7X110Mm - 1618596170 - Bosch
HAMMERBOR SDS P-5 12X260MM
Egenskaper
Longevity.
Drilling speed.
Drilling speed.
Bruksområder
For hammer drill SDS-PLus.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 43 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 207x27x9 mm |
| Vekt emballert | 43 g |
| Total lengde | 110 mm |
| Borre diameter | 7 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Type hale | sds |
Vis UNSPSC/ECL@SS
308,95 kr Eks. mva
/ 5 stykk
386,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
