Betongbor Dewalt DT9621-QZ

Concrete drill bit SDS-Plus Carbide Extreme 2 cutting edges 6x250x310mm

Se teknisk informasjon

Referanser

Dewalt:DT9621-QZ
Rubix:6187373
EAN:5035048061862
brand logo

Teknisk sammendrag

Total lengde310 mm
Borre diameter6 mm
Lengde på kutt250 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SDS PLUS EXTREME2 6X310 MM DT9621-QZ


The SDS-Plus EXTREME drill bits have two carbide cutting edges for fast and efficient drilling. The four flutes allow rapid removal of debris for optimal drilling.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Total lengde310 mm
Borre diameter6 mm
Lengde på kutt250 mm
Hus materialekarbid
Type halesds plus
147,45 kr Eks. mva
/ stykk
184,31 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel