Referanser
Festo:SPTW-P100R-G14-A-M12
Rubix:509848
Produsent:8000108
EAN:4052568256036

Dokumenter
Produktinformasjon : Tryckgivare, SPTW-P100R-G14-A-M12 - 8000108 - FESTO
pressure transmitter SPTW-P100R-G14-A-M12 Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Contains PWIS substances, * Conforms to RoHS), Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Thin metal film Pressure sensor
Pressure Transmitter Sptw-P100R-G14-A-M12 8000108
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | pressure sensor |
|---|---|
| Monteringsform | sptw |
| Spenning, maks. | 30 V |
| Spenning, min. | 8 V |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 103,47 kr Eks. mva
/ stykk
2 629,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel