Avgradingssliper 3M B18771

Scotch-Brite™ Avgrading skive

Se teknisk informasjon
Referanser
3M:B18771
Rubix:434937
Produsent:7000028493
EAN:00048011187716
brand logo
brand logo
Teknisk sammendrag
Ytter diameter (inch)200 mm
Bredde50 mm
Inner diameter76 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Scotch-Brite™ Avgradingshjul DB-WL EXL, 7SFIN, 203mm x 50,8mm x 76,2mm - 18771


Slipemidlet er i konstant kontakt med arbeidsstykket og gir en ren, jevn finish gjennom hele levetiden. Finnes i forskjellige tettheter og størrelser for å dekke de fleste avlusningsbehov.

Egenskaper

Evne til å tilpasse seg med arbeidsstykkets former mens du respekterer dens geometri/toleranse uten å grave.

Bruksområder

Hjul for presisjonsavgradering (rød etikett).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt emballert769 g
Ytter diameter (inch)200 mm
Bredde50 mm
Inner diameter76 mm
50,8 mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 518,54 kr Eks. mva
/ 2 stykk
8 148,17 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel