Referanser
Bahco:EX-16-GNP-C
Rubix:422983
EAN:7311518298685

Dokumenter
Produktinformasjon : SAGBLAD EX-16-GNP-C MULTI - EX-16-GNP-C
Rask, enkel montering på håndtaket med patentert låsesystem
Langvarig skarphet med tannspissherdet trekanttanning
Tykkere blad gir økt stabilitet og presisjon
For kapping av plast, laminater, tre og myke metaller som aluminium
Får plass i verktøykassen
Overflatebehandling som minker friksjonen og beskytter mot rust
Langvarig skarphet med tannspissherdet trekanttanning
Tykkere blad gir økt stabilitet og presisjon
For kapping av plast, laminater, tre og myke metaller som aluminium
Får plass i verktøykassen
Overflatebehandling som minker friksjonen og beskytter mot rust
Egenskaper
•For cutting plastics, laminates, wood and soft metals like aluminium
Long-lasting sharpness from the fleam teething hard point teeth
Thicker blade for high-precision and straight cutting with exceptionally good stability and comfort
To be used together with the Bahco handsaw system handles, EX-RL, EX-RM or EX-LL
Quick and easy attachment of the blade to the handle using the patented click system
Low-friction, rust-protective coating
Toolbox sized for easy storage
Long-lasting sharpness from the fleam teething hard point teeth
Thicker blade for high-precision and straight cutting with exceptionally good stability and comfort
To be used together with the Bahco handsaw system handles, EX-RL, EX-RM or EX-LL
Quick and easy attachment of the blade to the handle using the patented click system
Low-friction, rust-protective coating
Toolbox sized for easy storage
Bruksområder
Cutting
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 240 g |
|---|---|
| Lengde | 400 mm |
| Type | håndsagblad |
| Pakking | 10 piece pack |
| Total lengde | 400 mm |
| Antall tenner pr. cm. | 6.3 |
| Antall tenner | 256 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
