Referanser
Bahco:4420-11
Rubix:426276
EAN:7311518200619

Dokumenter
Produktinformasjon : GRENSAGBLAD 4211-11HP - 4420-11
Egenskaper
•Can be used on all 4211-, 4212-, 339- and 340- saws, as well as the top pruner P34-37
4420 with hard point teeth, 4400 can be filed
BULK: no retail packaging and without blade protector
4420 with hard point teeth, 4400 can be filed
BULK: no retail packaging and without blade protector
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 115 g |
|---|---|
| Lengde | 280 mm |
| Type | håndsagblad |
| Pakking | 10 piece pack |
| Total lengde | 280 mm |
| Antall tenner pr. cm. | 2.36 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
