Referanser
Festo:CAMC-G-S3
Rubix:6283333
Produsent:1501331
EAN:4052568237950
Dokumenter
Produktinformasjon : Säkerhetsmodul, CAMC-G-S3 - 1501331 - FESTO
safety Module CAMC-G-S3 One plug-in Module CAMC-DS-M1, CAMC-G-S1 or CAMC-G-S3 is required in order to operate the motor controller CMMP-AS-…-M3. Nominal DC voltage, logic power supply=24 V, Nominal operating voltage DC=24 V, Nominal current, logic supply=0,15 A, Permissible range, logic voltage=± 20 %, Current consumption, logic power supply without clamping brake=0,2 A
Safety module CAMC-G-S3 1501331
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | safety module |
|---|---|
| Monteringsform | camc |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 589,40 kr Eks. mva
/ stykk
9 486,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel