Referanser
Facom:S.16
Rubix:6168687
EAN:3148510535807



Produktinformasjon : 1/2'' Pipe, 16mm, 12k
A [mm]: 12d [mm]: 22.8d1 [mm]: 17.8L [mm]: 36L1 [mm]: 9.5 12-sided [mm]: 12[g]: 52
Egenskaper
• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Execution: Glossy chromed. • Available on metal rack: Ref S. 40E (8--> 16 mm) and ref S. 41E (17--> 24 mm).
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 55 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 36x22x22 mm |
| Vekt emballert | 55 g |
| Firkantet adapter | 1/2 '' |
| Diameter | 16 mm |
| Lengde | 36 mm |
| Kvadrat | 16 mm |
| Diameter (Inch) | 0.6299 '' |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 57 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel