Referanser
Gedore:D 20 9/32AF
Rubix:6261694
Produsent:1812548
EAN:4010886856376

Produktinformasjon : Pipe 12-kant 9/32'' - 1812548 - Gedore
Socket 1/4" 9/32" Square drive as per DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 12 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/4 '' |
| Diameter | 7.143 mm |
| Lengde | 25 mm |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 12 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
