Referanser
Facom:S.13LA
Rubix:6360313
EAN:3148510553153



Produktinformasjon : 1/2'' Long-Reach Metric 12-Point Sockets 13 mm - S.13LA - FACOM
A [mm]: 22d [mm]: 28.0d1 [mm]: 30.0L [mm]: 77L1 [mm]: 21 12-sided [mm]: 12[g]: 215
Egenskaper
• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Long sockets for access in shafts or long screw threads. • Execution: Glossy chromed.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 118 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 77x21x21 mm |
| Vekt emballert | 118 g |
| Firkantet adapter | 1/2 '' |
| Diameter | 21.8 mm |
| Lengde | 77 mm |
| Kvadrat | 13 mm |
| Vekt | 115 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
157,32 kr Eks. mva
/ stykk
196,65 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel