Referanser
Bahco:K9801Z-4.1/2
Rubix:423689
EAN:7314150132430


Teknisk sammendrag
| Firkantet adapter | 1-1/2' vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 82.6 mm |
| Lengde | 152.4 mm |
Produktinformasjon : KRAFTPIPE 1.1/2 4.1/2 - K9801Z-4.1/2
Dynamic-Drive™-profil som beskytter muttere, skruer og verktøy mot unødvendig slitasje og skade
Produseres på forespørsel
Produseres på forespørsel
Egenskaper
1-1/2" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 10005 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1-1/2' vierkant (aandrijving) '' |
| Diameter | 82.6 mm |
| Lengde | 152.4 mm |
| Kvadrat | 38.1 mm |
| Diameter (Inch) | 4-1/2 '' |
| Behandlet | fosfat |
| Vekt | 10830 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
8 642,25 kr Eks. mva
/ stykk
10 802,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel