Referanser
Facom:S.28HLA
Rubix:6247260
EAN:3148510541662



Produktinformasjon : 1/2'' LANGPIPE, 6-KANT, 28MM
S.HLA - sockets 1/2" long hex metric
- OGV® Profile: more power and safety, protects the nut.
- Long sockets for accessing shafts or long threads.
-Presentation: Bright chrome.
- OGV® Profile: more power and safety, protects the nut.
- Long sockets for accessing shafts or long threads.
-Presentation: Bright chrome.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 327 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 75x35x35 mm |
| Vekt emballert | 327 g |
| Firkantet adapter | 1/2 '' |
| Diameter | 34 mm |
| Lengde | 77 mm |
| Kvadrat | 28 mm |
| Behandlet | blank |
| Vekt | 330 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
240,03 kr Eks. mva
/ stykk
300,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
