Referanser
Bahco:K7801M-9
Rubix:423398
EAN:7314151845247

Produktinformasjon : KRAFTPIPE 1/2'' 7801 9MM - K7801M-9
Kraftpipe med 1/2" firkantinnfestning, 24 mm sekskant og fosfatert utførelse
Egenskaper
1/2" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 80 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/2 '' |
| Diameter | 9 mm |
| Lengde | 38 mm |
| Kvadrat | 9 mm |
| Behandlet | fosfat |
Vis UNSPSC/ECL@SS
112,90 kr Eks. mva
/ stykk
141,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
