Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 580)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Lagerteknologi og transmisjoner
Elektromotorer, frekvensomformere og gir
Elektromotorer og industriell automasjon
Elektromotorer
Rustfritt motor
Rustfritt motor
FILTER
KATEGORIER
Rustfritt motor (105)
1
Produsent
Dertec
(105)
BEKREFT
1 Produkt(er) med 105 variant(er):
Relevans
Produkter på lager
Rustfritt motor Dertec TENV FP2SS 8022 1.1 kW 2800 rpm 230/400V 50Hz B14 IP69K
Tilgjengelig
dertec:
TENV FP2SS 8022 1.1 kW 2800 rpm 230/400V 50Hz B14 IP69K
rubix:
6294299
12 758,71
kr
Eks. mva
/
stykk
(105) varianter av produktet er tilgjengelig
Relaterte kategorier
Rustfritt motor