Fast og variabel nøkkel Bahco 1949Z-5/8-3/4
Rørnøkler, tommestørrelser, med forkrommet finish
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:1949Z-5/8-3/4
Rubix:424881
EAN:7314151055523

Produktinformasjon : RINGNØKKEL ÅPEN 1949 5/8-3/4 - 1949Z-5/8-3/4
Behagelig å bruke takket være den U-formede skaftutførelsen
Bedre grep og klaring med 15° bukket ringende
Ekstra dype hoder som beskytter mutteren ved dragning med stor kraft
Bedre grep og klaring med 15° bukket ringende
Ekstra dype hoder som beskytter mutteren ved dragning med stor kraft
Egenskaper
Imperial Double End Offset Flare Nut Wrenches with Chrome Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 180 g |
|---|---|
| Åpning | 5/8x3/4 |
| Lengde | 210 mm |
| Type | rørsnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
