Fast og variabel nøkkel Roebuck 865256
Metriske kombinasjonsnøkler
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Erstattet ref.:4972145
Roebuck:865256
Rubix:6256499
EAN:3660338196171

Dokumenter
Produktinformasjon : Kombinasjonsnøkkel Åpning 8 Mm
Standard: ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Forged from the finest chrome vanadium steel.
Satin finish shanks, polished jaws and chrome plated overall.
With 15° elbow for easy manoeuvring on flat surfaces.
Forged from the finest chrome vanadium steel.
Satin finish shanks, polished jaws and chrome plated overall.
With 15° elbow for easy manoeuvring on flat surfaces.
Egenskaper
Excellent hand grip
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Åpning | 8 |
|---|---|
| Lengde | 124 mm |
| Type | kombinasjonsnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig