Referanser
Stahlwille:43332022
Rubix:6183475
EAN:4018754254989



Dokumenter
Produktinformasjon : RØRNØKKEL DOBBEL 10750N 20X22 - 43332022 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 32x30x170 mm |
|---|---|
| Vekt | 232 g |
| Åpning | 20x22 |
| Lengde | 170 mm |
| Type | rørsnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
974,20 kr Eks. mva
/ 5 stykk
1 217,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
