Referanser
Stahlwille:42040095
Rubix:6185317
EAN:4018754023806



Dokumenter
Produktinformasjon : SLAGSKRUTREKKER 4204 95 - 42040095 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 38x194x445 mm |
|---|---|
| Vekt | 7600 g |
| Åpning | 95 |
| Lengde | 445 mm |
| Type | åpen nøkkel |
| Behandlet | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 105,67 kr Eks. mva
/ stykk
5 132,09 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
