Referanser
Bosch:2608628344
Rubix:362737
EAN:3165140358057



Dokumenter
Produktinformasjon : AVRUNDNINGSFRÄS HM 8X3X11MM M/STYRHJÄLP - 2608628344 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 65 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 100x37x32 mm |
| Vekt emballert | 65 g |
| Kutte dybde | 10.2 mm |
| Vekt | 0.065 kg |
| Pakking | 1 piece |
| Tang diameter | 10.2 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
273,14 kr Eks. mva
/ stykk
341,42 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
