Roterende fresefil Bahco C0313M03

Round Nose Rotary Burr

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bahco:C0313M03
Rubix:422893
EAN:7311518100636
brand logo

Teknisk sammendrag

hale diameter3 mm
Form på hodecylindrical
Total lengde40 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : ROTERENDE FIL HM C0313M03 - C0313M03


Application areas encompass machining cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel, stainless steel, hardened steel, copper and aluminium
DIN: WRC
Medium: for machining hard and/or tough materials under normal conditions
X-Cut: for hard and soft materials, produces short and blunt chips, runs smoothly even at low cutting speeds
A smaller diameter burr will have a finer cut than a larger diameter burr belonging to the same cut category, for example, medium-cut
Stock standard: X = yes
Indispensable tool, used in large number of industrial sectors including aviation, shipping, automotive and the chemical industry etc.

Egenskaper

Brukes til å file uregelmessige gjenstander eller sluttbehandle ting der det er lite plass
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
For bearbeiding av flater med buet overgang

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt10 g
hale diameter3 mm
Form på hodecylindrical
Total lengde40 mm
Hode diameter3 mm
Scopeuniversal
Kapasitet lengde13 mm
243,31 kr Eks. mva
/ stykk
304,14 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel