Referanser
GISS Cutline:863116
Rubix:6342916
EAN:3660338177309


Teknisk sammendrag
| hale diameter | 6 mm |
|---|---|
| Form på hode | cylinder with endcut |
| Total lengde | 52.7 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : 863116 CARBIDE BUR B 6x13-3 END CUT-DOUBLE
CNC machined carbide bur designed with advanced cutting geometrys
CARBIDE BUR B 6x12,7x3x52,7 END CUT-DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Teknisk informasjon
Egenskaper
| hale diameter | 6 mm |
|---|---|
| Form på hode | cylinder with endcut |
| Total lengde | 52.7 mm |
| Hode diameter | 6 mm |
| Scope | universal |
| Kapasitet lengde | 12.7 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
470,24 kr Eks. mva
/ stykk
587,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel