Referanser
Dormer:C40016.0
Rubix:6200090
EAN:7320760067949



Produktinformasjon : SKAFTFRES GROVBEARBEIDING 16.00mm HSS-E BLANK DIN 844 K - C40016.0 - DORMER
HSS-E medium-length roughing end mill with Weldon shank DIN 844K NF 30° uncoated 4/6-flute cutter for unalloyed steel <850 N/mm² and copper alloys.
END MILL 16,00 2T NORMAL QC C400 HSCO
Bruksområder
• Structural steel case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Beta-brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Beta-brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 16 mm |
|---|---|
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 16 mm |
| Antall tenner | 4 |
| Lengde på kutt | 32 mm |
| Total lengde | 92 mm |
| Senter kutt | without |
| Skjæremateriale | hss-e |
| Overflatebehandling | uncoated |
| Type | roughing end mill |
| Maskinerings materiale | unalloyed steel and copper alloys |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 026,20 kr Eks. mva
/ stykk
1 282,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel