Dyse høytrykksspyler Kärcher 4.765-001.0

Rotor pipe D21/040

Se teknisk informasjon

Referanser

Kärcher:4.765-001.0
Rubix:6362877
Produsent:47650010
EAN:4054278529202
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning21 mm
Typerotabuse

Produktinformasjon : Rotor pipe D21/040 - 47650010 - Kärcher


The innovative and powerful pipe-cleaning debris cutter (Ø 21 mm) combines the advantages of a debris cutter with the characteristics of pipe-cleaning nozzles. The rotating point jet of the rotor nozzle is directed forward and eliminates even the most stubborn deposits. The three jets, angled 30° to the rear, provide the necessary forward thrust and ensure comfortable handling.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Åpning21 mm
Typerotabuse
2 894,52 kr Eks. mva
/ stykk
3 618,15 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel