Referanser
Bosch:2608572212
Rubix:359892
EAN:3165140336925



Produktinformasjon : SNABBCHUCK&ADAPTER GBH 2-26DFR - 2608572212 - BOSCH
Faster than a speeding bullet, The powerful all-rounder with quick-change chuck for daily use.
Egenskaper
•Superior drilling rate in the 2 kg hammer class
Exceptionally fast, tool-free changing between SDS plus and quick-change chuck
Rotation stop for chiselling
Exceptionally fast, tool-free changing between SDS plus and quick-change chuck
Rotation stop for chiselling
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 360 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 110x53x53 mm |
| Vekt emballert | 365 g |
| Klemmeområde, minimum | 1.5 mm |
| Klemmeområde, maksimalt | 13 mm |
| Størrelse | 13 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 487,50 kr Eks. mva
/ stykk
1 859,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel