Referanser
Bosch:2608572034
Rubix:359555
EAN:3165140064682



Produktinformasjon : SNABBCHUCK 1/2-20 2-13MM 2HAND - 2608572034 - BOSCH
Clamping capacity at mm: 2–13 Handle fitting, range: 1/2"– 20 Illustration, No.: 3
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 285 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 107x46x46 mm |
| Vekt emballert | 285 g |
| Klemmeområde, minimum | 2 mm |
| Klemmeområde, maksimalt | 13 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
791,88 kr Eks. mva
/ stykk
989,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
