Roterende fresefil Bahco M0613M03X

Rotary Burr

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bahco:M0613M03X
Rubix:423846
EAN:7311518196622
brand logo

Teknisk sammendrag

hale diameter3 mm
Form på hodeconical pointed
Total lengde48 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : ROTERENDE FIL HM M0613M03X - M0613M03X


Brukes til å file uregelmessige gjenstander eller sluttbehandle ting der det er lite plass
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
Avgrading av store buede overflater og inni rør

Egenskaper

Tungsten Carbide Conical Pointed Nose Rotary Burrs for Metal

Bruksområder

Encompass Machining Cast Iron;Cast Steel;Carbon Steel;Alloy Steel;Stainless Steel;Hardened Steel;Copper and Aluminium

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt25 g
hale diameter3 mm
Form på hodeconical pointed
Total lengde48 mm
Hode diameter6 mm
Scopeuniversal
Kapasitet lengde13 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel