Referanser
Bahco:L1630M06
Rubix:430215
EAN:7311518192914


Teknisk sammendrag
| hale diameter | 6 mm |
|---|---|
| Form på hode | conical round head |
| Total lengde | 78 mm |
Produktinformasjon : ROTERENDE FIL HM L1630M06 - L1630M06
Brukes til å file uregelmessige gjenstander eller sluttbehandle ting der det er lite plass
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
Avgrading av store buede overflater og inni rør
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
Avgrading av store buede overflater og inni rør
Egenskaper
Tungsten Carbide Conical Round Nose Rotary Burrs for Metal
Bruksområder
Machining
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 70 g |
|---|---|
| hale diameter | 6 mm |
| Form på hode | conical round head |
| Total lengde | 78 mm |
| Hode diameter | 16 mm |
| Scope | universal |
| Kapasitet lengde | 30 mm |
| Type kutt | m (medium) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 016,89 kr Eks. mva
/ stykk
1 271,11 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel