Referanser
Bahco:H1232M06
Rubix:423248
EAN:7311518182076

Dokumenter
Produktinformasjon : ROTERENDE FIL HM H1232M06 - H1232M06
Brukes til å file uregelmessige gjenstander eller sluttbehandle ting der det er lite plass
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
Avgrading av store buede overflater og inni rør
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
Avgrading av store buede overflater og inni rør
Egenskaper
Tungsten Carbide Flame Rotary Burrs for Metal
Bruksområder
Deburring
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 45 g |
|---|---|
| hale diameter | 6 mm |
| Form på hode | flame |
| Total lengde | 72 mm |
| Hode diameter | 12 mm |
| Scope | universal |
| Kapasitet lengde | 32 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 080,97 kr Eks. mva
/ stykk
1 351,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
