Referanser
Bahco:H1025C06
Rubix:423245
EAN:7311518182328

Dokumenter
Produktinformasjon : ROTERENDE FIL HM H1025C06 - H1025C06
Brukes til å file uregelmessige gjenstander eller sluttbehandle ting der det er lite plass
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
Avgrading av store buede overflater og inni rør
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
Avgrading av store buede overflater og inni rør
Egenskaper
Tungsten Carbide Flame Rotary Burrs for Metal
Bruksområder
Deburring
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 30 g |
|---|---|
| hale diameter | 6 mm |
| Form på hode | flame |
| Total lengde | 65 mm |
| Hode diameter | 10 mm |
| Scope | universal |
| Kapasitet lengde | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 005,59 kr Eks. mva
/ stykk
1 256,99 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
