Roterende fresefil Milwaukee Burrs TC 6 x 10mm set - 5 PC
Roterende fresefil Milwaukee
Se teknisk informasjonReferanser
Milwaukee:Burrs TC 6 x 10mm set - 5 PC
Rubix:6453628
Produsent:4932493577
EAN:4058546484484



Produktinformasjon : Roterende Fil Sett 10mm 5P - 4932493577 - MILWAUKEE
I henhold til DIN 8033. Dobbel kutt-tanninggeometri sikrer utmerket materialefjerning, lav vibrasjon for enklere håndtering og mindre spon. Egnet for uhærdet og herdet stål, støpejern og ikke-jernholdige metaller (aluminium, messing, kobber). Inkluderer: Typer B ,C ,D, H, M. Type B: Endekutt-sylinder for kapping på toppen og siden. Type C: Sylindrisk kulespiss for kapping på toppen og siden. Type D: Kuleformet for fresing av hull og lage konkave snitt. Type H: Flammeformet for konturering. Type M: Konisk for skrå kanter og smale konturer. Egnet for M18 FDGRB.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| hale diameter | 6 mm |
|---|---|
| Hode diameter | 10 mm |
| Scope | universal |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 231,03 kr Eks. mva
/ stykk
1 538,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
