Referanser
Bahco:G1225F08
Rubix:430168
EAN:7311518036355

Dokumenter
Produktinformasjon : ROTERENDE FIL HM G1225F08 - G1225F08
Brukes til å file uregelmessige gjenstander eller sluttbehandle ting der det er lite plass
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
For bearbeiding av flater med buet overgang
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
For bearbeiding av flater med buet overgang
Egenskaper
Tungsten Carbide Arch Pointed Nose Rotary Burrs for Metal
Bruksområder
Application areas encompass machining cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel, stainless steel, hardened steel, copper and aluminium.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 50 g |
|---|---|
| hale diameter | 8 mm |
| Form på hode | arch pointed |
| Total lengde | 65 mm |
| Hode diameter | 12 mm |
| Scope | universal |
| Kapasitet lengde | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 074,68 kr Eks. mva
/ stykk
1 343,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
