Referanser
Bahco:G0313C03
Rubix:423153
EAN:7311518036096

Produktinformasjon : ROTERENDE FIL HM G0313C03 - G0313C03
Brukes til å file uregelmessige gjenstander eller sluttbehandle ting der det er lite plass
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
For bearbeiding av flater med buet overgang
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
For bearbeiding av flater med buet overgang
Egenskaper
Tungsten Carbide Arch Pointed Nose Rotary Burrs for Metal
Bruksområder
Application areas encompass machining cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel, stainless steel, hardened steel, copper and aluminium.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 10 g |
|---|---|
| hale diameter | 3 mm |
| Form på hode | round |
| Total lengde | 40 mm |
| Hode diameter | 3 mm |
| Kapasitet lengde | 13 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
274,45 kr Eks. mva
/ stykk
343,06 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
