Referanser
Bahco:HSSG-G1225EC
Rubix:423228
EAN:7311518023621

Dokumenter
Produktinformasjon : ROTERENDE FIL HSSG-G1225EC - HSSG-G1225EC
Bor er et bedre valg når optimale maskineringsforhold ikke kan opprettholdes, eller når risikoen for vibrasjon og slag er høy
Egenskaper
•Rotary burrs, HSS
High-speed steel burrs are used primarily for machining soft steel, aluminium, bronze, brass, etc
High-speed steel burrs are a better choice when optimal machining conditions cannot be maintained or, when the risk of vibration and impact shock are high
Also usable with low cutting speeds
High-speed steel burrs are used primarily for machining soft steel, aluminium, bronze, brass, etc
High-speed steel burrs are a better choice when optimal machining conditions cannot be maintained or, when the risk of vibration and impact shock are high
Also usable with low cutting speeds
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 35 g |
|---|---|
| hale diameter | 6 mm |
| Form på hode | arch pointed |
| Total lengde | 30 mm |
| Hode diameter | 12 mm |
| Scope | universal |
| Kapasitet lengde | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
345,69 kr Eks. mva
/ stykk
432,11 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
