Roterende fresefil Bahco D1211M06X
Tungsten Carbide Spherical Rotary Burrs for Metal
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Bahco:D1211M06X
Rubix:422965
EAN:7311518035358

Dokumenter
Produktinformasjon : ROTERENDE FIL HM D1211M06X - D1211M06X
Brukes til å file uregelmessige gjenstander eller sluttbehandle ting der det er lite plass
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
Avgrading av sveisede deler og hull
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
Avgrading av sveisede deler og hull
Egenskaper
Tungsten Carbide Spherical Rotary Burrs for Metal
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 20 g |
|---|---|
| hale diameter | 6 mm |
| Form på hode | spherical |
| Total lengde | 51 mm |
| Hode diameter | 12 mm |
| Scope | universal |
| Kapasitet lengde | 11 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
