Referanser
Festo:DSMI-40-270-A-B
Rubix:503889
Produsent:561691
EAN:4052568208868

Dokumenter
Produktinformasjon : Vriddon, DSMI-40-270-A-B - 561691 - FESTO
Semi-rotary drive DSMI-40-270-A-B with integrated displacement encoder. Optional endPosition sensing via Proximity sensors type SME/SMT-10F-...-KL. Rotation angle adjustment range=0 - 270 deg, Stroke shortening in the end-Positions=5 °, Smallest Positioning stroke=(* 5° for Positioning, * 15° with Soft Stop), Piston diameter=40 mm, Swivel angle=0 - 272 deg
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 4330 g |
|---|---|
| Type | rotary actuator |
| Applikasjon | elastic cushioning elements;shock absorbers;soft stop applications |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Feste senter-senter avstand | 105 mm |
| Minimum temperatur | -10 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
27 438,28 kr Eks. mva
/ stykk
34 297,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel