Referanser
Bahco:2MV-7
Rubix:425135
EAN:7314150121083

Produktinformasjon : RINGNØKKEL BUKKET 1000V 7 MM - 2MV-7
3-lags belegg med ulike fargekoder som indikerer sikkerhet, fare eller stor fare. Pluss et fjerde lag i svart for ytterligere beskyttelse av kantene på håndtaket
Dette gir beskyttelse i tillegg til å utgjøre et visuelt advarselssystem
Hvis det ytre isolerende laget blir skadet, blir den lysere fargen under synlig for å advare brukeren
Hvert eneste verktøy er testet til 10 000 V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen
Dette gir beskyttelse i tillegg til å utgjøre et visuelt advarselssystem
Hvis det ytre isolerende laget blir skadet, blir den lysere fargen under synlig for å advare brukeren
Hvert eneste verktøy er testet til 10 000 V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen
Egenskaper
•Dip-coated insulation
3-layer safety colour code insulation
For working on live equipment up to 1000 V according to IEC 60900
Opening tolerance according to ISO 691
12-Point Dynamic-Drive™ profile
Chrome plated and anti-corrosion treated finish
Made of high performance alloy steel
3 Multi-layer coating with different colours indicating safety, danger or high danger. Plus a 4th one in black to further protect handle edges
This provides protection as well as creating a visual warning system
If the outer insulation layer gets damaged, the lighter colour underneath will become visible and warn the user
3-layer safety colour code insulation
For working on live equipment up to 1000 V according to IEC 60900
Opening tolerance according to ISO 691
12-Point Dynamic-Drive™ profile
Chrome plated and anti-corrosion treated finish
Made of high performance alloy steel
3 Multi-layer coating with different colours indicating safety, danger or high danger. Plus a 4th one in black to further protect handle edges
This provides protection as well as creating a visual warning system
If the outer insulation layer gets damaged, the lighter colour underneath will become visible and warn the user
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 60 g |
|---|---|
| Åpning | 7 |
| Lengde | 140 mm |
| Type | ringnøkkel |
| Behandlet | krommet |
| Diameter | 16 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 455,90 kr Eks. mva
/ 5 stykk
1 819,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
