Fast og variabel nøkkel Gedore 4 24x26

Ringnøkkel åpen 4

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:4 24x26
Rubix:6261082
Produsent:6055490
EAN:4010886605547
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning24x26
Lengde261 mm
Typeringnøkkel
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Flat ring spanner UD profile 24x26 mm, 4 24X26 - 6055490 - Gedore


Double-end ring spanner, straightDesign:DIN 837, ISO 3318. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3, matt chrome-plated, thin-walled with UnitDrive Profile, polished.
Flat ring spanner 24x26 mm Acc. to DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085 Flat pattern Thin walled rings UD-profile GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated * not standardised

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt230 g
Åpning24x26
Lengde261 mm
Typeringnøkkel
Behandletkrommet
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel