Fast og variabel nøkkel Gedore 7 XL 9
Ring slagverktøynøkkel lik størrelse - 7 XL
Se teknisk informasjonReferanser
Gedore:7 XL 9
Rubix:6031310
Produsent:6080170
EAN:4010886608012

Produktinformasjon : FASTNØKKEL EXTRA LANG 9mm - 7 XL 9 - 6080170 - GEDORE
Combination spanner, extra long 9 mm Extra-long shaft for deep applications and high-torque
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 54 g |
|---|---|
| Åpning | 9 |
| Lengde | 180 mm |
| Type | kombinasjonsnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
